Roulement à rotules sur billes SKF 2201 ETN9, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2201 ETN9
Rubix :0301-1014492
Fabricant :34799
EAN :7316576622212
RLT A BILLES 2201 CAGE PA 12X32X14

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2201 CAGE PA 12X32X14


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22e
Matièreacier à roulements (100cr6)
Cagepolyamide
Vitesse de référence45000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8520 N
65,89 € HT
/ unité
79,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.