Roulement à rotules sur billes FAG 1211-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :1211-K-TVH-C3
FAG :1211-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1526535
Fabricant :3007440480030
EAN :4064328162693


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : 1211-K-TVH-C3 N 55X100X21
Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 52,74 €
26,25 € HT
/ unité
31,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours