Roulement à rotules sur billes SKF 2308 EM, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2308 EM
Rubix :0301-1014631
Fabricant :35826
EAN :7316576636226
RLT A BILLES 2308 CAGE MASSIVE 40X90X33

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2308 CAGE MASSIVE 40X90X33


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série23e
Vitesse de référence14000 rpm
318,06 € HT
/ unité
381,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.