Roulement à rotules sur billes NSK 2314JC3, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 51 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulements à rotule sur billes  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2314JC3
Rubix :0294-1060532
EAN :00029176415906
RLT A BILLES 2314 C3 CAGE ACIER 70X150X51

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2314 C3 CAGE ACIER 70X150X51


Roulements à rotule sur billes NSK: ce roulement disponsible en cage acier ou polyamide est recommandé quand il y a flexion de l'arbre, et lorsque le lignage entre l'arbre et le logement est difficile. La bague intérieur avec les billes et la cage peut légèrement rotuler sur l'axe. La bague extérieur a une piste sphérique dont le centre coincide avec celui de l'arbre. L'angle de contact étant faible, la capacité de charge axiale est petite. Le désalignement dynamique admissible varie entre 4° et 7° environ sous charge normale.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur51 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
348,76 € HT
/ unité
418,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.