Roulement à rotules sur billes FAG 1316-M, Diamètre extérieur : 170 mm | Largeur : 39 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1316-M
Rubix :0255-1091544
Fabricant :0190057760000
EAN :4012801472654


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1316 CAGE MASSIVE 80X170X39
Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-M, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 33000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,11 € HT
/ unité
620,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours