Roulement à rotules sur billes FAG 2209-K-TVH-C3>J, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à billes auto-aligné
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :2209-K-TVH-C3
FAG :2209-K-TVH-C3>J
Rubix :0255-1526477
Fabricant :3002420420030
EAN :4064327867735




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : 2209-K-TVH-C3 J 45X85X23
Roulement à billes à alignement automatique 22. . -2RS-TVH, joints, cage en plastique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22 |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 7800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 55,03 €
24,49 € HT
/ unité
29,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h