Roulement à rotules sur billes SKF 2222 M/W64, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 53 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2222 M/W64
Rubix :0301-1361353
Fabricant :93658
EAN :07316570192377
RLT A BILLES 2222 LUB SOLIDE CAGE MASSIVE

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2222 LUB SOLIDE CAGE MASSIVE


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur53 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22
Cagelaiton
1 984,21 € HT
/ unité
2 381,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.