Roulement à rotules sur billes FAG 1306-TVH, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1306-TVH
Rubix :0255-1014435
Fabricant :0167006940000
EAN :4012801159326


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1306 CAGE PA 30X72X19
Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 19 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8700 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,10 € HT
/ unité
62,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours