Roulement à rotules sur billes FAG 2209-K-2RS-TVH-C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulement à billes auto-aligné

Voir les informations techniques

Références

FAG :2209-K-2RS-TVH-C3
Rubix :0255-1014543
Fabricant :0384725890030
EAN :4012801160452
RLT A BILLES 2209 K ETANCHE C3 CAGE PA 45X85X23

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2209 K ETANCHE C3 CAGE PA 45X85X23


Roulement à rotule sur billes 22...-K-2RS-TVH, alésage conique conique 1:12, joints, cage en plastique
Roulements sphères 22..-K-2RS-TVH, alésage conique cône 1:12, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série22..-k-2rs-tvh
Matièreacier
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r7300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22000 N
85,79 € HT
/ unité
102,95 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.