Roulement à rotules sur billes NSK 1303JC3, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1303JC3
Rubix :0294-1155072
EAN :00029176409820


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1303 C3 CAGE ACIER 17X47X14
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,57 € HT
/ unité
49,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours