Roulement à rotules sur billes FAG 1205-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :1205-TVH-C3
FAG :1205-TVH-C3>N
Rubix :0255-1022137
Fabricant :0968917500030
EAN :4064327290205
RLT A BILLES 1205 C3 CAGE PA 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1205 C3 CAGE PA 25X52X15


Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12..-tvh
Cagepolyamide
Poids0,138 kg
Epaisseur15 mm
Vitesse de référence13400 rpm
NormeISO 492:2023
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r3300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12300 N
33,64 € HT
/ unité
40,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.