Roulement à rotules sur billes FAG 1201-TVH, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :1201-TVH
Rubix :0255-1014351
Fabricant :0167002360000
EAN :4012801469883


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1201 CAGE PA 12X32X10
Self-aligning ball bearing 12, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 12..-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 21300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1270 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 5700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,15 € HT
/ unité
37,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h