Roulement à rotules sur billes NSK 1206KTN, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1206KTN
Rubix :0294-1014368
Fabricant :1206KTN N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1206 K CAGE PA 30X62X16
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,31 € HT
/ unité
51,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours