Roulement à rotules sur billes NTN 1309SKC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1309SKC3
Rubix :0281-1107409
EAN :4547359256772




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1309 K C3 CAGE ACIER 45X100X25
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 38500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,45 € HT
/ unité
110,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours