Roulement à rotules sur billes NSK 2310-2RSTN, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulements à rotule sur rouleaux  23

Voir les informations techniques

Références

NSK :2310-2RSTN
Rubix :0294-1014641
Fabricant :2310-2RSTN N
EAN :00029176415692
RLT A BILLES 2310 ETANCHE CAGE PA 50X110X40

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2310 ETANCHE CAGE PA 50X110X40


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3. Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Accepte jusqu'à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur40 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série23
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r14300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr41500 N
193,62 € HT
/ unité
232,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.