Roulement à rotules sur billes FAG 2305-2RS-TVH, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :2305-2RS-TVH
Rubix :0255-1014606
Fabricant :0167070010000
EAN :4012801161138
RLT A BILLES 2305 ETANCHE CAGE PA 25X62X24

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2305 ETANCHE CAGE PA 25X62X24


Self-aligning ball bearing 23..-2RS, main dimensions according to DIN 630, lip seal on both sides
Roulements sphères 23..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur24 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série23..-2rs-tvh
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18300 N
70,71 HT
/ unité
84,85 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.