Roulement à billes miniature FAG 688-2RSR-HLN, Diamètre extérieur : 16 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :688-2RSR-HLN
Rubix :0269-1002968
Fabricant :0865230400000
EAN :4064328376571


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 688 ETANCHE 8X16X5
Roulement à billes FAG 688-2RSR-HLN avec joints à contact des deux côtés et cage en tôle d’acier. Dimensions 8x16x5, vitesse limite 26.000 1/min.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 688-2rsr-hln |
| Poids | 4 g |
| Vitesse limite | 26000 rpm |
| Lubrification | graisse lubrifiante |
| Stabilisation thermique | stabilisation dimensionnelle jusqu’à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 710 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1710 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 € HT
/ unité
11,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h