Roulement à rotules sur billes SKF 1315 K, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 37 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1315 K
Rubix :0301-1014472
Fabricant :34298
EAN :7316576605529


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1315 K CAGE ACIER 75X160X37
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13 |
| Matière | acier à roulement (100cr6) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 30000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 79300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,36 € HT
/ unité
462,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours