Roulement à rotules sur billes FAG 2205-2RS-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :2205-2RS-TVH-C3
FAG :2205-2RS-TVH-C3>N
Rubix :0255-1300977
Fabricant :0969965600030
EAN :4064327328670
RLT A BILLES 2205 ETANCHE C3 CAGE PA 25X52X18

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2205 ETANCHE C3 CAGE PA 25X52X18


Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série22..-2rs-tvh
Charge statique de base, radiale - C0r3300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12300 N
48,20 € HT
/ unité
57,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.