Roulement à rotules sur billes NSK 1217KJ, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1217KJ
Rubix :0294-1014409
Fabricant :1217KJ N
EAN :00029176030727
RLT A BILLES 1217 K CAGE ACIER 85X150X28

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1217 K CAGE ACIER 85X150X28


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cageacier
182,19 € HT
/ unité
218,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.