Roulement à rotules sur billes SKF 1322 KM/C3, Diamètre extérieur : 240 mm | Largeur : 50 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à billes sur rotule, à plusieurs rangées

Voir les informations techniques

Références

SKF :1322 KM/C3
Rubix :0301-1020395
Fabricant :79134
EAN :7316576605727
RLT A BILLES 1322 K C3 CAGE MASSIVE 110X240X50

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1322 K C3 CAGE MASSIVE 110X240X50


Roulement à billes sur rotule, à plusieurs rangées, aucun

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur50 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série13
Matièreacier pour roulement (100cr6)
Cagelaiton
Vitesse de référence5300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r72000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr163000 N
2 183,75 € HT
/ unité
2 620,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.