Roulement à rotules sur billes FAG 1210-K-TVH-C3>J, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes auto-aligné

Voir les informations techniques

Références

FAG :1210-K-TVH-C3>J
Rubix :0255-1526539
Fabricant :0972599180030
EAN :4064327867186
1210-K-TVH-C3 J 50X90X20

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : 1210-K-TVH-C3 J 50X90X20


Roulement à billes à alignement automatique 12. . -TVH, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12
Matièrepolyamide pa66 renforcé de fibres de verre (cage)
Cagepolyamide
Vitesse de référence7700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22900 N
48,09 HT
/ unité
57,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.