Roulement à rotules sur billes SKF 1306 K/236725, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1306 K/236725
Rubix :0301-1358614
Fabricant :34262
EAN :7316577061348
ROULEMENT A BILLES 1306 K/236725 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 1306 K/236725 SKF


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13
Cageacier
Vitesse de référence19000 rpm
163,78 € HT
/ unité
196,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.