Roulement à billes miniature PTN SF686-2RS, Diamètre extérieur : 13 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulement à billes miniature à gorge profonde
Voir les informations techniquesRéférences
PTN :SF686-2RS
Rubix :Y600-1510765
Fabricant :898060
EAN :3660338514036




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SF686.2RS
Éléments roulants ronds en acier inoxydable à bride avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
La gamme PTN de roulements en acier inoxydable contient une GRAISSE ALIMENTAIRE - MOBIL GREASE FM 222 ou équivalent. Enregistré NSF comme lubrifiant classé H1
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | miniature |
| Matière | acier inoxydable |
| Poids | 3,06 g |
| Vitesse limite | 22000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 441 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1078 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,00 € HT
/ 50 unités
52,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours