Roulement à billes miniature FAG S629-2RSR-HLC, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 9 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniques

Références

FAG :S629-2RSR-HLC
Rubix :0255-1533482
Fabricant :0577936540000
EAN :4012802511420
RLT A BILLES 629 INOX ETANCHE 9X26X8

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 629 INOX ETANCHE 9X26X8


Roulement à billes à rainure profonde S62..-2RSR, matériaux résistant à la corrosion, une rangée, joints, cage en tôle d'acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Cageacier
Séries62..-2rsr
Vitesse limite18400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1570 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3890 N
145,00 € HT
/ 10 unités
174,00 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.