Roulement à rotules sur billes NTN 3201S, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 15.9 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

NTN :3201S
Rubix :0281-1002324
EAN :4547359751864
ROULEMENT A BILLES 3201 S NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur15,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3201 S NTN


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur15,9 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série3200
Matièreacier
Cageacier
49,54 € HT
/ unité
59,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.