Roulement à rotules sur billes SKF 2207 ETN9, Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2207 ETN9
Rubix :0301-1014523
Fabricant :34832
EAN :7316576625251


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2207 CAGE PA 35X72X23
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 22e |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 18000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,22 € HT
/ unité
83,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h