Roulement à rotules sur billes FAG 2217-K-M-C3>N, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 36 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulement à billes auto-aligné
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :2217-K-M-C3
FAG :2217-K-M-C3>N
Rubix :0255-1526459
Fabricant :3008225960030
EAN :4064328176270


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : 2217-K-M-C3 N 85X150X36
Roulement à rotule sur billes 22..-K-M, alésage conique conique 1:12, cage en laiton massif
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22..-k-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 59000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 363,37 €
212,84 € HT
/ unité
255,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours