Roulement à rotules sur billes NSK 1210KJ, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1210KJ
Rubix :0294-1014385
Fabricant :1210KJ N
EAN :00029176027055


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1210 K CAGE ACIER 50X90X20
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,48 € HT
/ unité
92,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours