Roulement à rotules sur billes SKF 1308 ETN9/W64, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1308 ETN9/W64
Rubix :0301-1361000
Fabricant :79128
EAN :07316570772890


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1308 LUB SOLIDE CAGE PA 40X90X23
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13e..k |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 14000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,37 € HT
/ unité
401,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours