Roulement à rotules sur billes FAG 1212-K-TVH-C3>N, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :1212-K-TVH-C3
FAG :1212-K-TVH-C3>N
Rubix :0255-1526534
Fabricant :3007440560030
EAN :4064328162723


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : 1212-K-TVH-C3 N 60X110X22
Self-aligning ball bearing 12..-K, main dimensions according to DIN 630, with tapered bore, cone 1:12
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements à billes à gorge profonde. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12..-k-tvh |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 68,90 €
37,55 € HT
/ unité
45,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours