Roulement à billes à contact oblique FAG 7303-B-XL-2RS-TVP, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
FAG :7303-B-XL-2RS-TVP
Rubix :0255-1351614
Fabricant :0206766540000
EAN :4054372837227
ROULEMENT A BILLES 7303B.2RS.TVP XL FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7303B.2RS.TVP XL FAG


Angular contact ball bearings 73..-B-2RS, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°, lip seals on both sides
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série73..-b-xl-2rs-tvp
Cagepolyamide
Vitesse limite9800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18700 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,67 HT
/ unité
164,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.