Roulement à billes à contact oblique NSK 3200B-2RSTNC3, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 14 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniques

Références

NSK :3200B-2RSTNC3
Rubix :0294-1155229
Fabricant :3200B-2RSTNC3 N
ROULEMENT A BILLES 3200B2RSTNC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3200B2RSTNC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série3200..
Cagepolyamide
Vitesse de référence16000 rpm
Vitesse limite22000 rpm
Angle25 °
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r4550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7800 N
48,61 HT
/ unité
58,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.