Roulement à billes à contact oblique NSK 7322BG, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 50 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7322BG
Rubix :0294-1097246
Fabricant :7322BMG N
EAN :00029176019319





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7322 BMG NSK
NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine. Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales. Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex car une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.
Points forts
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Applications
Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7322b.. |
| Cage | laiton |
| Angle | 40 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 334,73 € HT
/ unité
1 601,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours