Roulement à billes à contact oblique NTN 5209S, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :5209S
Rubix :0281-1088073
EAN :4547359537550


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5209 S NTN
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 5200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 25 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,29 € HT
/ unité
141,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours