Roulement à billes à contact oblique FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UL, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 21 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7211-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix :0255-1029247
Fabricant :0167253010000
EAN :4012801282246


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7211B.TVP5UL XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6800 rpm |
| Vitesse limite | 9200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 38500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,75 € HT
/ unité
250,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours