Roulement à billes à contact oblique NTN 5310S, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :5310S
Rubix :0281-1088222
EAN :4547359539974


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5310 S NTN
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 44,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 5300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Angle | 25 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,34 € HT
/ unité
232,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours