Roulement à billes à contact oblique FAG 7217-B-XL-MP-UO, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 28 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7217-B-XL-MP-UO
Rubix :0255-1029297
Fabricant :0167255140000
EAN :4012801282840
ROULEMENT A BILLES 7217B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7217B.MP.UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence4800 rpm
Vitesse limite7700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r81000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr93000 N
463,74 HT
/ unité
556,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.