Roulement à billes à contact oblique FAG 7314-B-XL-MP-UA, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 35 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :7314-B-XL-MP-UA
Rubix :0255-1029445
Fabricant :0167262780000
EAN :4012801207706
ROULEMENT A BILLES 7314B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7314B.MP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence4750 rpm
Vitesse limite7800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r93000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr126000 N
361,33 € HT
/ unité
433,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.