Roulement à billes à contact oblique NSK 3200B-2RSTN, Diamètre extérieur : 30 mm | Diamètre intérieur : 10 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3200B-2RSTN
Rubix :0294-1002321
Fabricant :3200B-2RSTN N
EAN :00029176421310


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3200B2RSTN NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 30 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 3200.. |
| Cage | polyamide |
| Angle | 25 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,61 € HT
/ unité
58,33 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours