Roulement à billes à contact oblique FAG 3322-M-C3, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 92.1 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3322-M-C3
Rubix :0255-1028871
Fabricant :0167141720030
EAN :4012801271479


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 92,1 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3322 M.C3 A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearing 33, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 33..-M, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 92,1 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 33..-m |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 2650 rpm |
| Vitesse limite | 3750 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 425000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 330000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 886,84 € HT
/ unité
2 264,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours