Roulement à billes à contact oblique FAG 7318-B-XL-JP-UA, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 43 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7318-B-XL-JP-UA
Rubix :0255-1135358
Fabricant :0191180230000
EAN :4026677515339
ROULEMENT A BILLES 7318B.JP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7318B.JP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Roulement à billes à contact oblique 73. . -B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d'acier
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence3950 rpm
Vitesse limite4650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r144000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr171000 N
739,89 € HT
/ unité
887,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.