Roulement à billes à contact oblique NSK 3310BTNC3, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 44.4 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3300

Voir les informations techniques

Références

NSK :3310BTNC3
Rubix :0294-1153038
Fabricant :3310BTNC3 N
EAN :00029176422805
ROULEMENT A BILLES 3310 BTNC3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3310 BTNC3 NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS disponible.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur44,4 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série3310..
Cagepolyamide
Vitesse de référence4000 rpm
Vitesse limite5300 rpm
Angle25 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r62000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr81000 N
235,28 € HT
/ unité
282,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.