Roulement à billes à contact oblique SKF 3312 A-2Z/C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 54 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
SKF :3312 A-2Z/C3
Rubix :0301-1355646
Fabricant :342879
EAN :7316573932567
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3312 A-2Z/C3 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3312 A-2Z/C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial, et sont particulièrement adaptés aux applications exigeant un montage de roulements rigide. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ainsi que des couples de déversement. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens.

Points forts

- Capacité de vitesse élevée
- Supporte des charges radiales relativement élevées, des charges axiales élevées dans les deux sens et des moments de basculement
- Convient lorsqu'un montage de roulements rigide est requis
- Requiert moins d'espace axial qu'une paire équivalente de roulements à billes à contact oblique à une rangée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur54 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux flasques métalliques
Série3312
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,63 HT
/ unité
723,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.