Roulement à billes à contact oblique SKF 3208 A-2RS1TN9/C3MT33, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulements à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3208 A-2RS1TN9/C3MT33
Rubix :0301-1008498
Fabricant :37860
EAN :7316570779318


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3208 A2RS1 TN9 C3 MT33 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec joints des deux côtés, présentent une configuration semblable à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. En fonction du type d’étanchéité, ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 32a |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,46 € HT
/ unité
148,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h