Roulement à billes à contact oblique SNR 5205EEG15, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :5205EEG15
Rubix :0302-1025598
EAN :3413520104566
ROULEMENT A BILLES 5205 EEG15 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5205 EEG15 SNR


Double-row self-aligning ball bearing, polyamide cage, friction seals on both sides
Roulement à billes à contact oblique, double rangée, étanche, cage polyamide

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série5200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse limite8600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r14700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20600 N
48,69 HT
/ unité
58,43 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.