Roulement à billes à contact oblique FAG 7214-B-XL-TVP, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 24 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7214-B-XL-TVP
Rubix :0255-1029270
Fabricant :0167254250000
EAN :4012801013499
ROULEMENT A BILLES 7214B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7214B.TVP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence5400 rpm
Vitesse limite7200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r62000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr74000 N
137,87 € HT
/ unité
165,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.