Roulement à billes à contact oblique SKF 3319 A-2ZTN9/C3VT113, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 77.8 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3319 A-2ZTN9/C3VT113
Rubix :0301-1355610
EAN :7316572863749
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3319 A-2ZTN9/C3VT113 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur77,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 3319 A-2ZTN9/C3VT113 SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées sont conçus pour fonctionner de la même manière que deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial, et sont particulièrement adaptés aux applications exigeant un montage de roulements rigide. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ainsi que des couples de déversement. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur77,8 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux flasques métalliques
Série33 a
Cagepolyamide
2 283,55 HT
/ unité
2 740,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.