Roulement à billes à contact oblique FAG 3315, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 68.3 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :3315
Rubix :0255-1020868
Fabricant :0167138930000
EAN :4012801271301
ROULEMENT A BILLES 3315 A CONTACT OBLIQUE FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur68,3 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3315 A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearing 33, main dimensions according to DIN 628-3, double row, pressure angle α = 35°
Roulements à billes à contact oblique 33, à deux rangées, avec rainure de remplissage, cage en tôle d’acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur68,3 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série33
Matièreacier
Vitesse de référence4250 rpm
Vitesse limite4400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r209000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr192000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
605,68 HT
/ unité
726,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.