Roulement à billes à contact oblique FAG 7304-B-XL-TVP-P5, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 15 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7304-B-XL-TVP-P5
Rubix :0255-1301297
Fabricant :0191167130000
EAN :4054372837111


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7304B.TVP5 FAG
Roulement à billes à contact oblique 73. . -B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d'acier
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 11500 rpm |
| Vitesse limite | 19300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,81 € HT
/ unité
100,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours